Saferstep LH – Stellingladder, 8 treden

Artikelnummer: 1041358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 8
Materiaal Aluminium
Producttype Stellingladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1041358
EAN/GTIN 4003866013586
Nummer fabrikant 1041358
L-nummer L90010 779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.

Kenmerk:

Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 80 mm
Gewicht 10.2 kg
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
maximale verticale ophanghoogte 2.28 m
minimale verticale ophanghoogte 1.79 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten