Bit Professional 50 mm Phillips 1/4″ E6,3 PH2

Artikelnummer: 10391
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
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
Artikelnummer 10391
EAN/GTIN 4010995337049
Nummer fabrikant 10391
L-nummer L60070 101466
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm E 6,3.
  • Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid.
  • Extra: Extra lange bits in de lengtes 70, 90, 110, 127, 150 mm.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Phillips 1: PH2
  • Totale lengte (mm): 50 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee