Terugslagklep, lichte constructie, ES 1.4301, G 2, 0, 03 bar

Artikelnummer: 103856
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103856
EAN/GTIN 4047322382533
Nummer fabrikant 103856
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, lichte constructie, ES 1.4301, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 150 °C, G 2, PN max. 16 bar, openingsdruk 0, 03 bar. Onderhoudsvrije terugslagklep van roestvrij staal met volledige doorlaat en minimale openingsdruk. Toepassingsgebied: Perslucht, water, neutrale gassen, gasvormige en vloeibare niet-agressieve media, oliën.

Kenmerk:

  • A: 64,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • L: 120,5 mm
  • Veer: Edelstaal 1.4301
  • Behuizing: Edelstaal 1.4301
  • Schroefdraad: G 2
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Openingsdruk min.: 0,03 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C