Omschrijving:
D14 EKR 80 N V4
Terugslagklep, schuine zitting, ES, medium-/omgevingstemperatuur. -10 °C tot 230 °C, G 1 1/4, max. 40 bar, openingsdruk 0, 2 bar.
Kenmerk:
- B: 97,0 mm
- L: 110,0 mm
- SW: 50 mm
- Behuizing: Roestvrij staal 1.4401 / 1.4408
- Schroefdraad: G 1 1/4
- Binnenonderdelen: Roestvrij staal 1.4401 / 1.4408
- Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
- afdichtingsmateriaal: FKM
- Bedrijfsdruk max.: 40 bar
- Openingsdruk min.: 0,2 bar
- Max. mediumtemperatuur: 230 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Bedrijfstemperatuur max.: 230 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 230 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C