Smoorklep, blokvorm, roestvrij staal 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar

Artikelnummer: 103814
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103814
EAN/GTIN 4047322269766
Nummer fabrikant 103814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Smoorklep, in blokvorm, roestvrij staal 1.4404, bedrijfstemperatuur 0 °C tot 150 °C, G 1/4, PN max. 10 bar. Doorstroomventiel met smoorfunctie in beide richtingen.

Kenmerk:

  • A: 50,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 35,0 mm
  • L: 5,5 mm
  • M: 30,0 mm
  • SW: 22 mm
  • Behuizing: Edelstaal 1.4404
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Binnenonderdelen: Edelstaal 1.4404
  • afdichtingsmateriaal: FPM
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: 0 °C