Smoorklep, in blokvorm, geanodiseerd aluminium, G 1/2

Artikelnummer: 103806
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103806
EAN/GTIN 4047322040624
Nummer fabrikant 103806
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Smoorklep, in blokvorm, geanodiseerd aluminium, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 70 °C, G 1/2, PN max. 10 bar. De klep is in de doorstroomrichting gesmoord en in de tegenovergestelde richting vrij doorlaatbaar.

Kenmerk:

  • A: 65,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • E: 50,0 mm
  • I: 29,0 mm
  • L: 6,5 mm
  • M: 33,0 mm
  • SW: 26 mm
  • Behuizing: Geëloxeerd aluminium
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Binnenonderdelen: messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Schakelbordschroefdraad: M22x1,5
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C