Mofafsluitklep, zonder spindelslag, messing, G 1/2, DN 15

Artikelnummer: 103775
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103775
EAN/GTIN 4047322062954
Nummer fabrikant 103775
L-nummer L00970 2373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mofafsluitkraan, zonder spindelhub, messing, mediumtemperatuur max. 120 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 16 bar. Openen/sluiten zonder spindelslag

Kenmerk:

  • A: 55,5 mm
  • B: 88,0 mm
  • L: 42,5 mm
  • DN: 15
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1/2
  • handwiel: Aluminium
  • spindel: messing
  • Kopstuk: messing
  • schuifwig: messing
  • stopbusmoer: messing
  • Toepassingsgebied: niet-agressieve vloeistoffen, gassen en dampen tot 120 °C
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen