Mofafsluitklep, zonder spindelslag, messing, G 3/8, DN 10

Artikelnummer: 103774
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103774
EAN/GTIN 4047322062947
Nummer fabrikant 103774
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mofafsluitkraan, zonder spindelhub, messing, mediumtemperatuur max. 120 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 16 bar. Openen/sluiten zonder spindelslag

Kenmerk:

  • A: 55,5 mm
  • B: 86,0 mm
  • L: 41,0 mm
  • DN: 10
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 3/8
  • handwiel: Aluminium
  • spindel: messing
  • Kopstuk: messing
  • schuifwig: messing
  • stopbusmoer: messing
  • Toepassingsgebied: niet-agressieve vloeistoffen, gassen en dampen tot 120 °C
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar