Omschrijving:
Coaxiale klep, pneumatisch bediend, dubbelwerkend, NC, messing vernikkeld, FKM, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 150 °C, stuurdruk 3 - 8 bar, Rp 1, DN 25 . 2/2-weg coaxiale klep, speciaal ontwikkeld voor geautomatiseerde installaties. Voordelig, compact, ruimtebesparend en functioneel betrouwbaar alternatief voor de kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving. De klep heeft een doorlaat van 100% en - dankzij het ontwerp - slechts minimale stromingsverliezen. De besturing gebeurt door middel van gefilterde perslucht.
Kenmerk:
- H: 69,0 mm
- L: 143,0 mm
- DN: 25
- Veer: Edelstaal
- Behuizing: Messing vernikkeld
- Schroefdraad: Rp 1
- Aansluiting: NAMUR-interface, direct: 2 x G 1/8
- Uitvoering: dubbelwerkend
- Inbouwpositie: willekeurig
- Binnenonderdelen: Messing vernikkeld
- afdichtingsmateriaal: FKM
- Max. belastingdruk: 8 bar
- Minimale stuurdruk: 3 bar
- Bedrijfsdruk max.: 10 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C