3/2-wegventiel, NAMUR, mono, NC, aluminium geanodiseerd, G 1/4, 230 V, 50 Hz

Artikelnummer: 103657
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103657
EAN/GTIN 4047322272414
Nummer fabrikant 103657
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3/2-wegventiel, NAMUR, mono, NC, geanodiseerd aluminium, bedrijfstemperatuur max. 70 °C, werkdruk 1, 5-10 bar, aansluiting G 1/4, 230 V, 50 Hz. 3/2- of 5/2-weg-zuigerkleppen in monostabiele uitvoering met veerkamerontluchting en pneumatische veerterugstelling. Met vergrendelbare handbediende hulpbediening en de mogelijkheid om de luchtafvoer te beperken. De volgende uitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar:
  • Roestvrij staal, alternatief Ematal-oppervlakken
  • ATEX
  • geschikt voor lage temperaturen
  • geschikt voor hoge temperaturen

Kenmerk:

  • DN: 7
  • Medium: Lucht, neutrale gassen (gefilterd)
  • Behuizing: Geëloxeerd aluminium
  • Lasnaadkaliber m. sch.: Roestvrij staal
  • Spanning: 230 V AC
  • Aansluiting: G 1/4
  • Debiet: 1250 l/min.
  • Levering: Apparaatstekker PG 9, 1 codeerpen, 2 O-ringen, 2 schroeven
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: 1,5 bar
  • Wattage: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektrische aansluiting: Apparaatstekker PG 9
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen