Omschrijving:
3/2-5/2-wegventiel, NAMUR, luchtveer, geanodiseerd aluminium, bedrijfstemperatuur max. 50 °C, werkdruk 1, 5-10 bar, aansluiting G 1/4, 230 V, 50 Hz. Voorgeregelde 3/2-5/2-wegschuifventiel met schroefdraadaansluitingen en gatenpatroon volgens NAMUR in uitvoering met veerkamerbeluchting. Door de meegeleverde adapterplaat toe te voegen, wordt de klep een 3/2-wegeklep. De volgende uitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar:
- Roestvrij staal, alternatief Ematal-oppervlakken
- ATEX
- geschikt voor lage temperaturen
- geschikt voor hoge temperaturen
Kenmerk:
- DN: 7
- Medium: Lucht, neutrale gassen (gefilterd)
- Behuizing: Geëloxeerd aluminium
- Lasnaadkaliber m. sch.: Roestvrij staal
- Spanning: 230 V AC
- Aansluiting: G 1/4 (aansluiting 1), G 1/4 (aansluiting 3 en 5)
- Debiet: 1250 l/min.
- Levering: Apparaatstekker PG 9, adapterplaat, schroeven, afdichtingsmateriaal
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Werkdruk max.: 10 bar
- Werkdruk min.: 1,5 bar
- Wattage: 3 W=/ 5 VA~
- Elektrische aansluiting: Apparaatstekker PG 9
- Bedrijfstemperatuur max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C