Omschrijving:
2-weg roestvrijstalen kogelkraan, pneumatische aandrijving, enkelwerkend, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN max. 63 bar. 2-weg kraan, 3-delig, volledige doorlaat. Pneumatische zwenkactuator in dubbel- of enkelwerkende uitvoering en geïntegreerde positie-indicator. Rechte genormaliseerde interfaces.: Verbindingspunt aandrijving/armatuur: Vier respectievelijk acht binnenschroefdraden in de aandrijfbehuizing volgens EN ISO 5211. Verbindingspunt aandrijving/regelklep: Volgens NAMUR of VDI/VDE 3845. Aansluitpunt aandrijving/signaalapparaat: Volgens VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Kenmerk:
- A: 221,0 mm
- B: 268,0 mm
- D: 60,0 mm
- L: 185,0 mm
- DN: 65
- SW: 85 mm
- Schroefdraad: Rp 2 1/2
- Uitvoering: enkelwerkend - veersluitend
- Draaihoek: 90°
- ventieladapter: volgens NAMUR
- Materiaal aandrijving: Geëloxeerd aluminium
- Bedrijfsdruk max.: 63 bar
- Materiaal kogelkraan: Roestvrij staal 1.4401, met ISO-flensplaat
- Afdichtingsmateriaal aandrijving: NBR
- Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
- Afdichtingsmateriaal kogelkraan: PTFE