Messing kogelkraan, pneumatische aandrijving, L-boring, Rp 1 1/4

Artikelnummer: 103552
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103552
EAN/GTIN 4047322076814
Nummer fabrikant 103552
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-weg MS-kogelkraan, pneumatische aandrijving L=133 mm L-boring, messing vernikkeld, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 70 °C, Rp1 1/4, DN32, PN max. 40 bar. 3-wegkraan, L-boring of T-boring, volledige doorlaat. Pneumatische zwenkactuator in dubbel- of enkelwerkende uitvoering en geïntegreerde positie-indicator.

Kenmerk:

  • A: 133,0 mm
  • B: 165,5 mm
  • D: 37,0 mm
  • L: 118,0 mm
  • DN: 32
  • PN: 40 bar
  • SW: 55 mm
  • Schroefdraad: Rp 1 1/4
  • Positie: L 2
  • Uitvoering: dubbelwerkend
  • Draaihoek: 90°
  • ventieladapter: standaard aanwezig
  • Materiaal aandrijving: Geëloxeerd aluminium
  • Materiaal kogelkraan: Vernikkeld messing, met ISO-flensplaat
  • Afdichtingsmateriaal aandrijving: NBR
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • Afdichtingsmateriaal kogelkraan: PTFE / FKM

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen