Messing kogelkraan, pneumatische aandrijving, L-boring, Rp 1/2, L=116

Artikelnummer: 103549
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103549
EAN/GTIN 4047322076777
Nummer fabrikant 103549
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-weg MS-kogelkraan, pneumatische aandrijving L=116 mm, L-boring, messing vernikkeld, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 70 °C, Rp 1/2, DN15, PN max. 40 bar. 3-wegkraan, L-boring of T-boring, volledige doorlaat. Pneumatische zwenkactuator in dubbel- of enkelwerkende uitvoering en geïntegreerde positie-indicator.

Kenmerk:

  • A: 116,0 mm
  • B: 133,0 mm
  • D: 20,0 mm
  • L: 64,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • SW: 25 mm
  • Schroefdraad: Rp 1/2
  • Positie: L 2
  • Uitvoering: dubbelwerkend
  • Draaihoek: 90°
  • ventieladapter: standaard aanwezig
  • Materiaal aandrijving: Geëloxeerd aluminium
  • Materiaal kogelkraan: Vernikkeld messing, met ISO-flensplaat
  • Afdichtingsmateriaal aandrijving: NBR
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • Afdichtingsmateriaal kogelkraan: PTFE / FKM