Omschrijving:
Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
3-weg kogelkraan, T-boring, standaarduitvoering, messing vernikkeld, medium-/omgevingstemp. -15 °C tot 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Uitvoering met afdichting aan alle zijden en T-boring. Dit model heeft geen 360°-hendeldraaiing, maar slechts 90°. Er zijn dus slechts 2 schakelstanden mogelijk in plaats van 4.
Kenmerk:
- A: 130,0 mm
- B: 85,0 mm
- E: 21,0 mm
- L: 80,0 mm
- DN: 15
- C Ø: 38,0 mm
- Veer: Edelstaal
- Kogel: Messing vernikkeld
- Behuizing: Messing vernikkeld
- Schroefdraad: Rp 1/2
- Hendel: Aluminium, zwart gelakt
- Schroefdraadnorm: ISO 7-1
- Boring kogel: 13
- afdichtingsmateriaal: PTFE
- schroefdraadmateriaal: Messing vernikkeld
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -15 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -15 °C
- max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 40 bar