Enkelladder met nivello® dwarsbalk 16 sporten

Artikelnummer: 10316
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 16
Materiaal aluminium
Producttype Aanlegladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 10316
EAN/GTIN 4031405103160
Nummer fabrikant 010316
L-nummer L90110 331
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Nivello® Traverse in optimale breedte naar het geselecteerde product voor extra veilig staan en klimmen dankzij nivello® ladderschoenen met 2-assige hellingtechnologie, aanvalshoek en vervangbare voetplaten. De dwarsligger wordt losjes geleverd en is twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgebout

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 5800 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 4720 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 16 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten