Drukschakelaar, bajonetsluiting, verzinkt staal, G 1/4, 1-10 bar

Artikelnummer: 103027
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103027
EAN/GTIN 4047322126359
Nummer fabrikant 103027
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukschakelaar wisselcontact, bajonetsluiting, verzinkt staal, omgevingstemperatuur. -25 °C tot 85 °C, G 1/4, instelbereik 1-10 bar. Drukschakelaar speciaal voor gebruik in kritische omgevingen (water) of voor gebruik buitenshuis. Hoogst mogelijke beschermingsklasse IP 67 in combinatie met de elektrische aansluiting in de vorm van een bajonetsluiting.

Kenmerk:

  • Type: Membraan (UR) veerbelast
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • Functie: wisselcontact
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • schakelspanning: 42V
  • schakelfrequentie: 200/min
  • Instelbereik max.: 10 bar
  • Instelbereik min.: 1 bar
  • Elektrische aansluiting: Bajonetsluiting Stekkeraansluiting Ø 2,5 mm
  • Omgevingstemperatuur max.: 85 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -25 °C