Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 21-22 ″

Artikelnummer: 103-198
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103-198
EAN/GTIN 4946368005034
Nummer fabrikant 103-198
L-nummer L40010 15993
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Licht werkplaatsontwerp, ratelstop of wrijvingstrommel voor exacte, herhaalbare metingen

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ± 0.00045 ″
Afstuderen: 0,001 ″
Meetbereik: 21 - 22 ″
Inch-Metrisch: Inch
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00045″.
Opmerkingen: Met ratel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 10-15
Inch/Metrisch: Inch
Levering: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, fabriekstestcertificaat (meetbereik 0-2″)

Geschikte producten