Buitenschroefmaat, eenvoudig ontwerp, 0-1 ″ met wrijvingstrommel

Artikelnummer: 103-135
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 103-135
EAN/GTIN 4946368003610
Nummer fabrikant 103-135
L-nummer L40010 8247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Licht werkplaatsontwerp, ratelstop of wrijvingstrommel voor exacte, herhaalbare metingen

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 1″
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Graduatiewaarde: 0.0001″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Opmerkingen: Met frictietrommel
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Geleverd: Inclusief doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel, fabriekstestcertificaat (0-2″ meetbereik)

Geschikte producten