Drukschakelaar, standaard, verzinkt staal, G 1/8, 0, 5-2 bar, maakcontact

Artikelnummer: 102993
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102993
EAN/GTIN 4047322126137
Nummer fabrikant 102993
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukschakelaar standaarduitvoering, verzinkt staal, omgevingstemperatuur. -25 °C tot 85 °C, G 1/8, instelbereik 0, 5 - 2 bar, maakcontact. Voor vloeibare, niet-corrosieve en gasvormige media. Probleemloos verstelbaar, ook onder druk. Integreerbaar in elke inbouwpositie. Drukinstelling door middel van binnenzeskantbout.

Kenmerk:

  • Type: Membraan (NBR) veerbelast
  • Schroefdraad: G 1/8 AG
  • Functie: sluiter
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • schakelspanning: 42V
  • schakelfrequentie: 200/min
  • Toepassingsgebied: Lucht, hydraulische olie, olie-emulsies, water
  • Instelbereik max.: 2 bar
  • Instelbereik min.: 0,5 bar
  • Elektrische aansluiting: Platte stekker 2 x 6,3 x 0,8
  • Omgevingstemperatuur max.: 85 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -25 °C