3/2-weg magneetventiel, messing, NC, direct gestuurd 24 V DC, NBR, Rp 1/4, PN 0-4 bar

Artikelnummer: 102966
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102966
EAN/GTIN 4047322160773
Nummer fabrikant 102966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3/2-weg magneetventiel, messing, NC, direct gestuurd 24 V DC, mediumtemperatuur -20 °C tot 90 °C, NBR, Rp 1/4, PN 0 - 4 bar. Voor alle toepassingen met perslucht, neutrale gassen en dunvloeibare, neutrale media.

Kenmerk:

  • A: 80,0 mm
  • B: 43,0 mm
  • DN: 3,2
  • Uitvoering: 10
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: Rp 1/4
  • Functie: stroomloos gesloten (NC)
  • Beschermklasse: IP 65 (bij gebruik van de apparaatstekker)
  • Binnenonderdelen: Edelstaal
  • ventielzitting: messing
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 4 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Elektrische aansluiting: voor apparaatstekker PG 11 P, volgens ISO 4400
  • Max. mediumtemperatuur: 90 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 75 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C