Beschermbuis om in te schroeven, G 1/2, L1 = 63 mm, koperlegering

Artikelnummer: 102810
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102810
EAN/GTIN 4047322166171
Nummer fabrikant 102810
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Beschermbuis om in te schroeven, met borgschroef, G 1/2, L1 = 63 mm, max. werkdruk 6 bar, koperlegering, . Voor bimetaalthermometers van de serie ”hoogwaardige uitvoering”.

Kenmerk:

  • L1: 63,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • Materiaal: koperlegering
  • Dichtingsband-Ø: 26 mm
  • Beschermbuis-Ø: 10 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 6 bar