Bimetaalthermometer, hoogwaardige uitvoering, L1=100/L2=80, Ø 63, 0 °C tot 200 °C

Artikelnummer: 102791
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102791
EAN/GTIN 4047322098885
Nummer fabrikant 102791
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bimetaalthermometer, hoogwaardige uitvoering, aansluiting aan de achterzijde voor beschermbuis types SR02, SR12, SR22, Ø63 mm, indicatiebereik. 0 °C tot 200 °C. Toepassing: Veelzijdig inzetbaar in de machinebouw, tankbouw, leidingbouw, apparatenbouw en verwarmingstechniek. Een beschermbuis (afneembaar met borgschroef) is vereist.

Kenmerk:

  • Ring: CrNi-staal
  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • WIKA-type: 52
  • Aansluiting: glad, met rand voor beschermbuis, Ø 18 mm
  • Diameter: 63 mm
  • duikschacht: Ø 8 mm, CrNi-staal
  • Kijkvenster: instrumentenglas
  • aansluitpositie: achter
  • Bedrijfsdruk: max. 25 bar (aan de beschermbuis)
  • Correctie van advertenties: Verstelbare wijzer
  • Weergavegebied max.: 200 °C
  • Weergavebereik min.: 0 °C
  • Geschikt voor beschermbuistypes: SR02 / SR12 / SR22
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 2 bar