Bimetaalthermometer, G 1/2 hi., dompellengte 60 mm, Ø63, tot 60 °C

Artikelnummer: 102761
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102761
EAN/GTIN 4047322091473
Nummer fabrikant 102761
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bimetaalthermometer voor verwarmingstechniek, aansluiting achter, G 1/2, dompellengte 60 mm, Ø 63 mm, meetbereik 0 °C tot 60 °C. Toepassing: Verwarming, sanitair, algemene toepassingen.

Kenmerk:

  • Behuizing: kunststof
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 46
  • Beschermbuis: opgeklemd (verwijderbaar), koperlegering
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: acrylglas
  • aansluitpositie: achter
  • Bedrijfsdruk: max. 6 bar (aan de beschermbuis)
  • Correctie van advertenties: aan het uiteinde van de dompelschacht (Ø 9 mm)
  • Duikbuislengte: 60 mm
  • Weergavegebied max.: 60 °C
  • Weergavebereik min.: 0 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar