Waterzakbuis in cirkelvorm, lasverbinding, G 1/2, CrNi-staal

Artikelnummer: 102681
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102681
EAN/GTIN 4047322123198
Nummer fabrikant 102681
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Cirkelvormige waterzakbuis met lasverbinding aan de drukontlastingszijde, volgens DIN 16282, G 1/2, van CrNi-staal 1.4571. Als koeltraject voor vloeistoffen, gassen en dampen bij drukmetingen. Bij gebruik van een waterzakbuis koelt het medium af tot een temperatuur die compatibel is met de manometer en wordt het beschermd tegen pulsaties van het meetmedium. In de waterzakbuis vormt zich condensaat dat voorkomt dat de hete meetstof in het drukmeetinstrument binnendringt. Het is raadzaam om vóór het in gebruik nemen van de drukleiding koelende afsluitvloeistof in de waterslang te vullen.

Kenmerk:

  • Schroefdraad: G 1/2 IG
  • Materiaal: CrNi-staal 1.4571
  • WIKA-type: 910,15
  • Uitvoering: Cirkelvormig, met lasverbinding aan de drukontlastingszijde
  • spanbus: volgens DIN 16283, SW 27
  • drukvermindering: verticaal