Manometerafsluitklep, tap - klembus, messing, G 1/2

Artikelnummer: 102672
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102672
EAN/GTIN 4047322123433
Nummer fabrikant 102672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometerafsluitklep, tap - klembus, met testflens 60x25x10, van messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °C. Ze dienen als afsluit- en regelorganen voor drukmeetinstrumenten, voor het meten van vloeistoffen, gassen en dampen.

Kenmerk:

  • PN: 250 bar
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • handwiel: kunststof
  • WIKA-type: 910,11
  • Draad 1: G 1/2 AG
  • Draad 2: G 1/2 IG
  • Uitvoering: Pen / spanmof, met testflens 60x25x10
  • spanbus: Staal
  • ventielkegel: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: PTFE
  • ventielspindel: Edelstaal
  • Wartelmoer: Staal
  • Bedrijfstemperatuur max.: 120 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C