Manometerafsluitkraan, tap - klembus, messing blank, G 1/2

Artikelnummer: 102657
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102657
EAN/GTIN 4047322122979
Nummer fabrikant 102657
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometerafsluitkraan, tap - klembus, behuizing van blank messing, klembus van staal, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C. Het is raadzaam om tussen het drukmeetinstrument en de leiding een afsluitkraan te installeren. Bij de hendelstand ”uitblazen” komt het medium in de atmosfeer terecht. Afsluitkranen met test aansluiting dienen voor het gelijktijdig aansluiten van bedrijfsdrukmeter op de drukleiding.

Kenmerk:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • WIKA-type: 910,10
  • Draad 1: G 1/2 AG
  • Draad 2: G 1/2 IG
  • Hendel: kunststof
  • Uitvoering: Pen / spanbus
  • spanbus: Staal gefosfateerd
  • voorschrift: DIN 16262-A
  • Toepassingsgebied: voor alle manometers met vlakke afdichtring volgens DIN 16258
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C