Manometerafsluitkraan, tap - draaibare mof, messing blank, G 1/2

Artikelnummer: 102654
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102654
EAN/GTIN 4047322122832
Nummer fabrikant 102654
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometerafsluitkraan, tap - draaibare mof, van blank messing, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C. Het is raadzaam om tussen het drukmeetinstrument en de leiding een afsluitkraan te installeren. Bij de hendelstand ”uitblazen” komt het medium in de atmosfeer terecht. Afsluitkranen met test aansluiting dienen voor het gelijktijdig aansluiten van bedrijfsdrukmeter op de drukleiding.

Kenmerk:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • WIKA-type: 910,10
  • Draad 1: G 1/2 AG
  • Draad 2: G 1/2 IG
  • Hendel: kunststof
  • Uitvoering: Pen / draaibare mof
  • Toepassingsgebied: voor alle manometers met vlakke afdichtring volgens DIN 16258
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C