Platte veerdrukmeters, robuust, G 1/2 radiaal onder, 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Artikelnummer: 102589
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102589
EAN/GTIN 4047322163309
Nummer fabrikant 102589
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Platenveermeter, robuuste uitvoering, aansluiting radiaal onder, G 1/2, type 422.12, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Platte veermanometers in robuuste of chemische uitvoering. Geschikt voor gasvormige en vloeibare media, bij chemische uitvoering ook in agressieve omgevingen.

Kenmerk:

  • Ring: CrNi-staal, zwart
  • Behuizing: Grijs gietijzer, zwart
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 422,12
  • meetelement: CrNi-staal
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 100 mm
  • Kijkvenster: instrumentenglas
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 6 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Diameter meetflens: 100 mm
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk