Omschrijving:
Verschildrukmanometer met 2 parallelle aansluitingen radiaal onderaan, G 1/2, type 711.12, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0-10, 0 bar, Ø 100. Buisveermeter met parallelle aansluiting en twee onafhankelijke meetsystemen. Voor het meten van verschildrukken of twee verschillende overdrukken. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Ring: Staal, zwart
- Behuizing: Staal
- Schroefdraad: G 1/2 AG
- WIKA-type: 711,12
- meetelement: koperlegering
- Kwaliteitsklasse: 1,6
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 100 mm
- Kijkvenster: instrumentenglas
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 10 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,2 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk