Omschrijving:
Fein Zentrierstift -lang- 30217333003
Capsuleveermeter, 10-voudig overbelastbaar, behuizing van staal, aansluiting radiaal onderaan, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0-60 mbar, Ø 63. 10-voudig overbelastbaar, met nulpuntcorrectie.
Kenmerk:
- Behuizing: Staal
- Schroefdraad: G 1/4 AG
- WIKA-type: 611,10
- meetelement: koperlegering
- Uitvoering: Capsuleveerkrachtmeter
- Kwaliteitsklasse: 1,6
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 63 mm
- Kijkvenster: kunststof
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. mbar: 60
- Meetbereik min. mbar: 0
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk
- Schaalverdelingswaarde in mbar-bereik: 2 mbar