• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Glycerine manometer, CrNi-staal, enkele schaal, G 1/2 onder, 0-60, 0 bar, Ø 100

Artikelnummer: 102347
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
Artikelnummer 102347
EAN/GTIN 4047322354295

Omschrijving

Omschrijving:

SFL 06020.06 NK 80
Glycerine manometer, CrNi-staal, enkele schaal in bar, aansluiting radiaal onder, G 1/2, kwaliteitsklasse 1, 0, meetbereik 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Buisveerkamermanometer met glycerinevulling in CrNi-staal uitvoering. Voor gebruik in de chemische/petrochemische procesindustrie, energiecentrales, machine- en installatiebouw. Voor meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen. Geschikt voor gasvormige en vloeibare, agressieve, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, ook in agressieve omgevingen.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 233,50
  • Kwaliteitsklasse: 1,0
  • Diameter: 100 mm
  • Kijkvenster: Meerlaags veiligheidsglas
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 60 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk