Micrometer met thermische isolatie, 2-3″, 0,0001″

Artikelnummer: 102-331-10
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 102-331-10
EAN/GTIN 4946368859408
Nummer fabrikant 102-331-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een uitsparing achter het aambeeld maakt het mogelijk metingen uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Een ratel of wrijvingscilinder garandeert een herhaalbare meting.

Kenmerk:

  • Vlakheid: 0,000024″
  • Meting afwijkingsgrens J MPE: ±0,00015″
  • Evenwijdigheid: 0,00012″
  • Schaal: Kalktrommel en sleeve zijn geplateerd met satijn verchroomd
  • Levering: Incl. box, sleutel, norm instellen (vanaf 1″), testcertificaat (meetbereik 0-2″)
  • Levering: Incl. box, sleutel, norm instellen (vanaf 1″), testcertificaat (meetbereik 0-2″)
  • Digitaal/Analoog: analoog
  • Schaalverdeling: 0,0001″
  • Inch/Metrisch: Inch
  • Gewicht: 375g
  • Meetoppervlak: Hardmetalen punt, fijn gelapt
  • Meetbereik: 2-3″
  • Meetspil: Spilvergrendeling, ø 6,35 mm, spilsteek 0,5 mm
  • Opmerkingen: Ratel