Standaard manometer, kunststof behuizing, G 1/4 onder, 0-25, 0 bar, Ø 50

Artikelnummer: 101697
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101697
EAN/GTIN 4047322012652
Nummer fabrikant 101697
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmanometer met kunststof behuizing, enkele schaal in bar, aansluiting radiaal onder, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0 - 25, 0 bar, Ø 50. Buisveermanometer in standaarduitvoering. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: kunststof
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: 111,10
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 50 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 25 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk