Proportionele regelklep ”posiflow”, 24 V DC, NC, G 3/8, DN 5, 6

Artikelnummer: 101647
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101647
EAN/GTIN 4047322163484
Nummer fabrikant 101647
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Proportionele regelklep ”posiflow” voor water/olie, 24 V DC, NC, G 3/8, DN 5, 6, maximale werkdrukverschil 1,4 bar. Voor elektronische doorstroombegrenzing. Voor alle toepassingen waarbij de doorstroming van een vloeistof of gas moet worden geregeld. De klep werkt door middel van een speciale magneetanker-techniek met geringe wrijving en hoge dynamiek. Bij gebruik van dit apparaat met een plugversterker: De minimale en maximale stroomsterkte en de frequentie kunnen worden gewijzigd via geïntegreerde potentiometers. Er kan ook een stroomhelling worden ingeschakeld en via een potentiometer worden aangepast. Hierdoor kunnen ondanks plotselinge wijzigingen in de gewenste waarde langzame doorstroomwijzigingen worden bereikt. Bij ingestelde waarden < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) wordt de stuurstroom volledig uitgeschakeld, zodat de klep stroomloos is (dicht sluitende functie). Voor de bediening van deze proportionele ventielen raden wij het gebruik van een stekkerversterker aan. Voordelen: - ruimte- en kostenbesparend - geïntegreerde temperatuurcompensatie - nauwkeurige regeling - optimale doorstroming zonder waterslag - ramp-functie voor een zachtere reactie op plotselinge veranderingen van het ingangssignaal - uitschakelfunctie

Kenmerk:

  • A: 85,0 mm
  • B: 48,0 mm
  • C: 97,0 mm
  • DN: 5,6
  • Medium: Lucht, neutrale gassen, water, olie
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Binnenonderdelen: Edelstaal
  • ventielzitting: messing
  • aansturing: via stekkerversterker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • drukbereik: Vacuüm tot 8 bar
  • ventielplaat: FKM
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Failsafe-gedrag: dicht sluitend bij spanningsverlies
  • Max. mediumtemperatuur: 90 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 75 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C
  • Max. bedrijfsdrukverschil: 1,4 bar