Proportioneel regelventiel ”posiflow”, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 2

Artikelnummer: 101639
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101639
EAN/GTIN 4047322163408
Nummer fabrikant 101639
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Proportionele regelklep ”posiflow” voor lucht / gas / water / olie, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1, 2, maximale werkdrukverschil 5, 0 bar. Voor elektronische doorstroombegrenzing. Voor alle toepassingen waarbij de doorstroming van een vloeistof of gas moet worden geregeld. De klep werkt door middel van een speciale magneetanker-techniek met geringe wrijving en hoge dynamiek. Bij gebruik van dit apparaat met een plugversterker: De minimale en maximale stroomsterkte en de frequentie kunnen worden gewijzigd via geïntegreerde potentiometers. Er kan ook een stroomhelling worden ingeschakeld en via een potentiometer worden aangepast. Hierdoor kunnen ondanks plotselinge wijzigingen in de gewenste waarde langzame doorstroomwijzigingen worden bereikt. Bij ingestelde waarden < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) wordt de stuurstroom volledig uitgeschakeld, zodat de klep stroomloos is (dicht sluitende functie). Voor de bediening van deze proportionele ventielen raden wij het gebruik van een stekkerversterker aan. Voordelen: - ruimte- en kostenbesparend - geïntegreerde temperatuurcompensatie - nauwkeurige regeling - optimale doorstroming zonder waterslag - ramp-functie voor een zachtere reactie op plotselinge veranderingen van het ingangssignaal - uitschakelfunctie

Kenmerk:

  • A: 59,0 mm
  • B: 25,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • DN: 1,2
  • Medium: Lucht, neutrale gassen, water, olie
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Binnenonderdelen: Edelstaal
  • ventielzitting: messing
  • aansturing: via stekkerversterker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • drukbereik: Vacuüm tot 8 bar
  • ventielplaat: FKM
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Failsafe-gedrag: dicht sluitend bij spanningsverlies
  • Max. mediumtemperatuur: 50 °C
  • Mediumtemperatuur min.: 0 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 40 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: 0 °C
  • Max. bedrijfsdrukverschil: 5 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen