Mini-drukregelaar, 2 x G 1/4 AG, 4 bar

Artikelnummer: 101507
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101507
EAN/GTIN 4047322247382
Nummer fabrikant 101507
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mini-drukregelaar, G 1/4 AG/AG, werkdruk (voorgesteld) 4 bar, PN max. 12 bar. Deze vooraf ingestelde drukregelaar zorgt voor optimale drukverhoudingen, met name bij blaaspistolen. De drukregelaar wordt in de persluchtleiding geplaatst. Past op elke 1/4″ schroefdraad en houdt de drukverhoudingen optimaal in stand, waardoor energiekosten worden bespaard. Manipulatiebestendig.

Kenmerk:

  • L: 24,0 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1/4 AG/AG
  • Debiet: 0 - 400 l/min
  • Ingangsdruk max.: 12 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Werkdruk (vooraf ingesteld): 4 bar