Shorts INDUSTRY Charleston, Unisex, Donker antraciet, Maat C66

Artikelnummer: 10149-154-18 C66
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 10149-154-18 C66
EAN/GTIN 5707209827784
Nummer fabrikant 10149-154-18 C66
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Anatomisch gesneden tailleband, comfortabel in alle werkposities
  • D-ring gemaakt van flexibel materiaal dat niets krast
  • Versterkte achterzakken
  • Verstelbare hamerlus
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Lage taille en nauwsluitende tailleband
  • Riemlussen
  • D-ring
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken, versterkt
  • Hamerlussen, instelbaar
  • Dijzak met klep en verborgen drukknopen
  • Regelzak
  • Balpenvak
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Canvastructuur.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken