Drukregelaar voor drinkwater, DVGW niet nodig, R 3/4, 1, 5 - 12 bar

Artikelnummer: 101367
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101367
EAN/GTIN 4047322011549
Nummer fabrikant 101367
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar voor drinkwater, DVGW niet nodig, inclusief manometer, messing zeefkom, R 3/4, regelbereik 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar. Membraandrukregelaar met ontlastte enkelzittende klep en ingebouwde vuilvanger Deze van de voordruk onafhankelijke drukregelaars beschermen huishoudelijke waterinstallaties tegen te hoge toevoerdruk. Ze kunnen ook worden gebruikt voor commerciële en industriële doeleinden, rekening houdend met hun specificaties.

Kenmerk:

  • A: 160,0 mm
  • B: 152,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • D: 56,0 mm
  • Medium: Drinkwater, stikstof, perslucht, neutrale vloeistoffen
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: R 3/4
  • zeven kopjes: Messing zeefkom
  • veerhoed: kunststof
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 12 bar
  • Regelbereik min.: 1,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroom kvs-waarde: 3,1 m³/h
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C