Omschrijving:
Drukregelaar voor drinkwater, zonder DVGW, inclusief manometer, R 2, regelbereik 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar, voordruk min. 2, 5 bar. Drukregelaar met ontlastte enkelzittende membraanafsluiter en ingebouwde vuilvanger. Speciaal ontworpen voor gebruik in huishoudelijke waterinstallaties. Het apparaat kan echter ook worden gebruikt voor alle andere toepassingen met water, neutrale, niet-klevende vloeistoffen, lucht en neutrale, niet-brandbare gassen.
Kenmerk:
- A: 210,0 mm
- B: 292,0 mm
- C: 239,0 mm
- D: 53,0 mm
- DN: 50
- Behuizing: Roodgietijzer (Rg5)
- Schroefdraad: R 2
- membraan: EPDM met ELL en W270
- veerhoed: Grijs gietijzer
- Binnenonderdelen: messing
- afdichtingsmateriaal: EPDM met ELL en W270
- Vooraf ingevuld min.: 2,5 bar
- DVGW-goedkeuring: Voor drinkwater, zonder DVGW-goedkeuring
- Regelbereik max.: 6 bar
- Regelbereik min.: 1,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroom kvs-waarde: 13 m³/h
- Minimale drukval: 1 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 75 °C