Drukregelaar voor water, inclusief manometer, R 1 1/2, 0, 2 - 2 bar

Artikelnummer: 101337
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101337
EAN/GTIN 4047322274715
Nummer fabrikant 101337
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar voor water, inclusief manometer, R 1 1/2, regelbereik 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, voordruk min. 1, 2 bar. Drukregelaar met ontlastte enkelzittende zuigerventiel of enkelzittende membraanafsluiter en ingebouwde vuilvanger. Speciaal ontworpen voor gebruik met water. Het apparaat kan echter ook worden gebruikt voor alle andere toepassingen met neutrale, niet-klevende vloeistoffen en voor lucht en neutrale, niet-brandbare gassen.

Kenmerk:

  • A: 210,0 mm
  • B: 359,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Behuizing: Roodgietijzer (Rg5)
  • Schroefdraad: R 1 1/2
  • veerhoed: Grijs gietijzer
  • Binnenonderdelen: Kunststof, messing, roestvrij staal
  • afdichtingsmateriaal: NBR-SBR
  • Vooraf ingevuld min.: 1,2 bar
  • Regelbereik max.: 2 bar
  • Regelbereik min.: 0,2 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroom kvs-waarde: 12 m³/h
  • Minimale drukval: 1 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 75 °C