Flesdrukregelaar, 300 bar, brandbaar gas, werkdruk 0 - 10 bar

Artikelnummer: 101289
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101289
EAN/GTIN 4047322206075
Nummer fabrikant 101289
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Flesdrukregelaar, flesdruk 300 bar voor brandbare gassen, gastype: Brandgas, werkdruk 0 - 10, 0 bar. Eénfasig ontwerp volgens DIN EN ISO 2503, met afsluitklep en veiligheidsklep en een manometer voor de flesinhoud en de werkdruk.

Kenmerk:

  • Gassoort: brandbaar gas
  • Behuizing: Persmessing
  • Weergavebereik: 0 - 300/400 bar
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: 0 bar
  • Flesaansluiting: W30x2 LH