Omschrijving:
Pneumatisch op afstand bediende drukregelaar ”Standaard”, zonder manometer, G 3/4, ingangsdruk max. 40 bar, medium-/bedrijfstemperatuur max. 60 °C. Pneumatisch op afstand bediende membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De werking wordt gegarandeerd door gebruik in combinatie met een pilootregelaar. Als pilootregelaar raden wij precisie- of standaarddrukregelaars met aansluiting G 1/4 aan. De uitgangsdruk komt overeen met de druk die op de pilootregelaar is ingesteld. Gebruik onze precisie-stuurluchtregelaars (feedbackregelaars) om een gesloten regelkring op te bouwen volgens onderstaande schets.
Kenmerk:
- A: 125,0 mm
- B: 109,0 mm
- Serie: Standaard
- Behuizing: Aluminium
- Schroefdraad: G 3/4
- Debiet: 15000 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Ingangsdruk max.: 40 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval ∆p = 1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C
- Aansluiting voor pneumatisch. afstandsbediening: G 1/4