Meetklok, platte eindkap, ANSI/AGD versie, juweel lager, schokbestendig, 0.5 mm, 0.002 mm

Artikelnummer: 1011AB-11
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
Artikelnummer 1011AB-11
EAN/GTIN 4946368841847
Nummer fabrikant 1011AB-11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetklok, vlakke achterzijde, ANSI
/AGD uitvoering metrische meetklokken AGD/ANSI met een as van 9,52 mm (3/8”)

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 1011SB-11
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: 9,52 mm / 0,375″
  • Afmetingen: 0,1 X 0,06 X 0,057 M
  • H MPE
    (omkeermarge): 2
  • Meetbereik: 0,5
  • Meetbereik/toerental: 1,5 mm
  • Meetwisselplaat: Hardmetaal opgelegd, schroefdraad: 4-48UNF
  • Meetkracht: 0,4-1,5
  • Meetkracht: 0,4-1,5
  • Model met schaalschijf: 0-10-0
  • MPE meer dan 1 1/2 draai: ± 2 µm
  • R MPE
    (herhaalbaarheid): ± 1
  • Schaalverdeling: 0,002 mm
  • Type: ANSI/AGD-norm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten