Omschrijving:
Combi-onderhoudseenheid met polycarbonaat behuizing, beschermkorf en handmatige aftapkraan, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 16 bar. Filter, drukregelaar en mistolie-injector gecombineerd in één apparaat, uiterst ruimtebesparende constructie. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken. Olievulling onder druk mogelijk.
Kenmerk:
- A: 97,0 mm
- B: 296,5 mm
- C: 96,5 mm
- BG: 2
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 3/4
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- Debiet: 3700 l/min.
- veerhoed: PA
- Druppelopzetstuk: PA
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 40 µm
- condensafvoer: Handmatige ontluchtingsklep
- Regelbereik max.: 16 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 50 °C
- Mediumtemperatuur min.: 0 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 50 °C
- Omgevingstemperatuur min.: 0 °C