• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Speciaal filter ”Standaard”, polycarbonaat behuizing en beschermkorf, BG 3, G 1/2

Artikelnummer: 100997
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
Artikelnummer 100997
EAN/GTIN 4047322112772

Omschrijving

Omschrijving:

Wechselklinge Innen-6kt für KK VDE SW 4,0mm
Speciale filter ”Standaard” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, afvoerventiel: HA. Voor alle toepassingen waarbij de eisen aan de perslucht bijzonder hoog zijn. De afscheidingscapaciteit garandeert de filtratie van de fijnste oliedampen en microfijne zwevende deeltjes. Om de fijne filterinzetstukken te ontzien, moet er absoluut een standaardfilter worden voorgeschakeld om grovere verontreinigingen op te vangen.

Kenmerk:

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Standaard
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 1250 l/min.
  • Efficiëntie: 99,999%
  • filterfijnheid: 0,01 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C