Filter ”Standaard”, polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 5 µm, BG 1, G 1/4

Artikelnummer: 100963
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100963
EAN/GTIN 4047322109239
Nummer fabrikant 100963
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”Standaard”, polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, aftapkraan: HA. Centrifugale afscheider met gesinterd filterelement.

Kenmerk:

  • A: 48,0 mm
  • C: 14,0 mm
  • D: 131,6 mm
  • H: 38,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Standaard
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 800 l/min.
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C