Vergrotingsstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 25 mm (1 inch) ∙ 65 mm

Artikelnummer: 1007S-2
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1007S-2
EAN/GTIN 4000896001828
Nummer fabrikant 1007S-2
L-nummer L60140 758
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergrotingsstuk Binnenvierkant aandrijving 20 = 34″ → Buitenvierkant afdrijving 25 = 1
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 25 mm (1 inch)
  • Afmetingen / lengte: 65 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.48 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten