Drukregelaar ”Standaard-mini”, paneelmoer, G 1/8, 0, 1-3 bar

Artikelnummer: 100772
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100772
EAN/GTIN 4047322092708
Nummer fabrikant 100772
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar ”Standard-mini”, inclusief manometer en paneelmoer, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, regelbereik 0, 1 - 3 bar. Vooraf ingestelde, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in compacte, kleine uitvoering. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.

Kenmerk:

  • A: 40,0 mm
  • B: 76,3 mm
  • C: 15,0 mm
  • D: 61,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standaard mini
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Debiet: 330 l/min.
  • veerhoed: POM
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 3 bar
  • Regelbereik min.: 0,1 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 4 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C