Omschrijving:
Drukregelaar ”Standaard-mini” inclusief manometer, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, regelbereik 0, 1 - 3, 5 bar. Terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in compacte, kleine uitvoering. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.
Kenmerk:
- A: 43,0 mm
- B: 72,5 mm
- C: 9,5 mm
- D: 63,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: Standaard mini
- Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
- Schroefdraad: G 1/8
- Debiet: 450 l/min.
- veerhoed: POM
- afdichtingsmateriaal: Elastollan/TPU
- Regelbereik max.: 3,5 bar
- Regelbereik min.: 0,1 bar
- Ingangsdruk max.: 25 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 4 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C